Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kontermutter und Verriegelungsvorrichtung, 80mm, Innen ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095360
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 16
EAN/GTIN:
     7316570831580
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Innendurchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 mm/105 mm x 18mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 mm/105 mm x 18mm
Weitere Suchbegriffe: 2095360, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMK16, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 51,17*
€ 65,18*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,58*
€ 66,21*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 56,81*
€ 72,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,27*
€ 73,70*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 131,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.