Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kontermutter und Verriegelungsvorrichtung, 140mm, Innen ø 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095362
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML 28
EAN/GTIN:
     7316571048918
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Innendurchmesser = 140mm
Abmessungen = 140 mm/165 mm x 22mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
140mm
Abmessungen:
140 mm/165 mm x 22mm
Weitere Suchbegriffe: 2095362, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KML28, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 61,75*
€ 76,86*
7 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 75,25*
€ 91,94*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 106,10*
1
€ 3,19*
ab € 89,14*
€ 107,39*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 192,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.