Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kontermutter und Verriegelungsvorrichtung, 35mm, Innen ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095363
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 7
EAN/GTIN:
     7316577292605
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Innendurchmesser = 35mm
Abmessungen = 35 mm/54 mm x 22mm

Die SKF-Kontermutter und die Verriegelungsvorrichtungen sind als Ergänzung zu den Lagern erforderlich. Das SKF verfügt über ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Auszugshülsen und Kontermuttern.Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Abmessungen:
35 mm/54 mm x 22mm
Weitere Suchbegriffe: 2095363, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KMT7, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 26,17*
€ 34,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 34,14*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 26,09*
€ 35,15*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,29*
€ 39,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,76*
€ 77,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.