Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bodenstativ für 2020774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2095777
EAN/GTIN:
     5059044234983
Suchbegriffe:
2095777
Mess- und Prüftechnik
Temperaturmessgeräte
Wärmebildkamera Zubehör
Zubehör Typ = Bodenständer
Geeignet für den Einsatz mit = 2020774

RS Pro Wärmebildkamera Bodenstativ Wir stellen vor: Das RS Pro Wärmebildkamera Bodenstativ, das speziell für die Arbeit mit der RS Pro Gesichtserkennungskamera (RS Best.-Nr. (202-0774) 202-0774) entwickelt wurde. Dieser Ständer ermöglicht die einfache Montage der Kamera auf einem Schreibtisch oder auf einer flachen Oberfläche und bietet starken Halt, während sie im Einsatz ist, und erhöht den Einsatz der Kamera in einer Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Der RS Pro Bodenständer ist kompatibel mit der RS Pro Gesichtserkennungskamera (RS Best.-Nr. (202-0774) 202-0774 Der 1,7-m-Ständer aus kaltgewalztem Stahl bietet eine starke Unterstützung für die Kamera und ist eine professionelle und ästhetisch ansprechende Montagelösung Abmessungen: 1700 x 450 x 360 mm (LxBxH) Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Bodenständer
Geeignet für den Einsatz mit:
2020774
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.