Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia VASF100 Abzugsgebläse, Ø 160mm, 12dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095813
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     479089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Funktion = Lüftung
Geräuschpegel = 12dB
Frontdurchmesser = 160mm
Versorgungsspannung = 230 V acmm
Serie = VASF100
Weitere Informationen:
Funktion:
Lüftung
Geräuschpegel:
12dB
Frontdurchmesser:
160mm
Versorgungsspannung:
230 V acmm
Serie:
VASF100
Weitere Suchbegriffe: 2095813, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, 479089, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.