Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Instrumenten-Gehäuse
>
Artikel
METCASE, Schalengehäuse, Weiß, Aluminium, 250 x 250 x 120mm, Mettec
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2095836
Hersteller:
METcase
Herst.-Nr.:
M5725227
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2095836
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 250 mm
Breite Außen = 250 mm
Höhe Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 250 x 250 x 120mm
Farbe = Weiß
Serie = Mettec
Belüftet = Nein
Tragegriff = Ja
1x Fronteinfassung, 2x Seitenprofile, obere und untere Abdeckung, Rückwandprofil, 4 nicht rutschende Füße und Befestigungsschrauben.. METcase Mettec Gehäuse des Typs A. Das Mettec-Gehäuse des Typs A besteht aus einer Aluminiumfronteinfassung, oberer und unterer Abdeckung sowie Seiten- und Rückwandprofilen. Ein hohes Maß an Abschirmung ist dank der abgedeckten internen Flächen und zusätzlicher Kontaktpunkte gewährleistet. Die Führungskanten in den Seitenprofilen des Mettec-Gehäuses ermöglichen die Montage von Leiterplatten in verschiedenen Positionen. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumfronteinfassung, obere und untere Abdeckung sowie Seiten- und Rückwandprofile Versenkte Fronteinfassung für den Einbau optionaler Frontplatten aus Aluminium Grundplatte mit Erdungsanschlussbolzen Führungskanten in Seitenprofile zur Montage von Leiterplatten Alle Teile sind für Festigkeit und Abschirmung vollständig integriert Lieferung komplett montiert Feinstrukturierte Polyester-Pulverbeschichtung Anthrazitgrau RAL7016 oder Grauweiß RAL9002. Anwendungsbereich. Das Mettec-Gehäuse des Typs A ist für kleine Desktop- und tragbare Elektronikgeräte ausgelegt. Zu den Anwendungen gehören Mess- und Regeltechnik, medizinische, Labor- und Peripheriegeräte für Computer und Netzwerke.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
250 x 250 x 120mm
Farbe:
Weiß
Serie:
Mettec
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Ja
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Instrumenten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
METCASE
,
M5725227
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METCASE PCB Clip, 19.7 x 17.8 x 17.8mm, für Mettec-Gehäuse
METcase
10 X M5700200
ab € 4,11*
Zubehör
OKW Füße, für Mettec-Gehäuse
OKW
A9257207
ab € 11,67*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozidriv Schrauben A2 , M3 x 6mm Edelstahl
RS Pro
528738
ab € 13,03*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M3 x 6mm Edelstahl
RS Pro
528946
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen