Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW Füße, für Mettec-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2096205
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9257205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Typ = Füße
Zur Verwendung mit = Mettec-Gehäuse
Material = ABS
Farbe = Grau

Füße für Mettec-Gehäuse aus ABS. Zum Austausch der Standardfüße, die zum Lieferumfang der Gehäuse gehören. Satz Gehäusefüße enthält 4 Formteile, 4 Schrauben, 4 rutschfeste Einsätze und 2 Neigungsfüße
Weitere Informationen:
Typ:
Füße
Zur Verwendung mit:
Mettec-Gehäuse
Material:
ABS
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Instrumentengehäuse, Kunststoffgehäuse, instrumentengehäuse abs, gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, 2096205, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, OKW, A9257205, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 18,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,57*
€ 21,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9257209
ab € 7,15*
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.