Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sanftstarter 1-phasig 2,2 kW, 230 Vac / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sanftstarter 1-phasig 2,2 kW, 230 Vac / 12 A
RS PRO Sanftstarter 1-phasig 2,2 kW, 230 Vac / 12 A
RS PRO Sanftstarter 1-phasig 2,2 kW, 230 Vac / 12 A
RS PRO Sanftstarter 1-phasig 2,2 kW, 230 Vac / 12 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2096340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2096340
EAN/GTIN:
     5056111959770
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 2,2 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 230 Vac
Phase = 1
Nennstrom = 12 A
Gesamtlänge = 120mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 70mm

RS Pro 2.2 kW Sanftanlaufgerät, 230 V ac, 1-phasDieser RS Pro Sanftanlaufgerät dient zum Schutz Ihres Motors beim Starten und Anhalten. Es wurde entwickelt, um Drehmoment, Last und Überspannungen beim Starten eines Motors zu reduzieren und so die Lebensdauer des Motors zu verbessern. Der kompakte Sanftanlaufgerät verfügt über ein verriegelfreies Modul, um die Probleme zu minimieren, die beim Starten von Stößen auftreten können. Sein kontrollierter Start, drehmomentreduzierender Riemen bedeutet, dass das Drehmoment niedrig gehalten wird, wenn Ihr Motor anspringt. Ein geringeres Drehmoment begrenzt auch die Belastung Ihrer Getriebekomponenten. Dieses Produkt verfügt über eine Phasenanschnittsteuerung, die Ihre Spannung über einen festgelegten Zeitraum erhöht, um den Motor vor Überlastung zu schützen. Dieser Sanftstarter wurde für den Einsatz an einphasigen Motortypen entwickelt und eignet sich gut für industrielle Automatisierungsprozesse zur Verbesserung der Motorleistung und -effizienz. Es verfügt über eine DIN-Schienenmontage (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung).Eigenschaften und Vorteile• Einphasen-Sanftanlaufgerät • DIN (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) Schienenmontage • Nennspannung von 230 V ac • Nennleistung von 2,2 kW • Versorgungsspannung von 230 V ac • Nennstrom von 12 A. • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +45 °C. • Gesamtbreite von 45 mm • Gesamttiefe von 70 mm • Gesamtlänge 120 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
230 Vac
Phase:
1
Nennstrom:
12 A
Gesamtlänge:
120mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
70mm
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser, 2096340, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, RS PRO, 8022212R14, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 45,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.