Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2097100 Herst.-Nr.: 8US1941-2AA01 EAN/GTIN: 4011209346949 |
| |
|
|  |  |
 | Reihe = SENTRON Serie = 8USA Zur Verwendung mit = TT-Profil
Das Siemens 8US-Sammelschienensystem zum Einrichten von Schutzeinrichtungen wie Sicherungslasttrennschalter und Überlastschaltern - sicher, platzsparend und übersichtlich. Der Einsatz der 8US-Sammelschienensysteme von Siemens bietet eine Reihe von Optionen für die Installation von schienenanpassbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Kostengünstige elektrotechnische Erweiterung moderner Verteilerkästen ist aufgrund ihrer geringen Abmessungen, kompakten Bauweise und schnellen Montagekontakte möglich. Die Montage erfolgt auf Längsholmen und der Schienenabstand beträgt 60 mm.Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem einzigen Schritt Einfacher Austausch einzelner Geräte oder ganzer Kombinationen Hohe Betriebssicherheit mit fingersicherem Adapter und Gerätehalterabdeckungen Weitere Informationen:  |  | Reihe: | SENTRON | Serie: | 8USA | Zur Verwendung mit: | TT-Profil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2097100, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sammelschienen, Siemens, 8US19412AA01, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 6 |  | € 4,45* | ab € 12,18* | € 15,87* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 12,10* | € 16,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 12,09* | € 17,35* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,67* | € 18,11* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 16,22667* | € 21,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 128,64* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|