Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097419 Herst.-Nr.: MU-PC2T0R/WW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Extern Formfaktor = 2,5 Zoll Kapazität = 2 TB Nand-Typ = V-NAND
Die tragbare Samsung SSD ist eine Speicherlösung der nächsten Generation. Er kann Dateien faster übertragen und Daten sicher mit Halbleiterfestplatte speichern. Sein kompaktes und schlankes Design bietet ein Gefühl von Langlebigkeit und Vertrauen für die Datenspeicherung. Das tragbare SSD T7 von Samsung ist ein außergewöhnliches externes Speichergerät für den täglichen Gebrauch, das die gleiche superschnelle Leistung wie das T7 Touch bietet und ein kompaktes und schlankes Design in Trendfarben aufweist. Der T7 schafft Vertrauen in den Verbraucher mit seiner sicheren thermischen Zuverlässigkeit.Extrem schnelle Leistung Kompakte Tragbarkeit Thermische Zuverlässigkeit USB 3.2 Gen2-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Extern | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Kapazität: | 2 TB | Nand-Typ: | V-NAND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb ssd samsung, internes ssd, samsung interne ssd, 2097419, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Samsung, MUPC2T0RWW, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 145,03* | € 178,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 153,32* | € 185,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,59* | € 185,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 154,42* | € 186,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,13* | € 289,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|