| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2097565 Herst.-Nr.: PDS2B/HS2200/WH5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = XXXL Farbe = Weiß Art = Overall Geschlecht = Unisex Brustumfang = 51.9Zoll Mit Kapuze = Ja
Der Alpha Solway S2200-Overall mit begrenzter Lebensdauer besteht aus Polypropylen und Polyethylen. Es wurde entwickelt, um die Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen oder empfindlichen Produkten und Prozessen vor Verschmutzung zu schützen. Diese inerten Polymere sind nachweislich nicht innerhalb von 10 Jahren degradiert.Leichtgewichtiges mikroporöses Polyethylen (PE)-Laminat Gebundene Naht für zusätzlichen Schutz und Festigkeit 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe Daumenschlaufe sorgt dafür, dass der Armschutz beim Anheben des Arms an seinem Platz bleibt Elastische Taille zur Verbesserung der Passform Innovative, dreiteilige, elastische Haubenkonstruktion bietet zusätzlichen Komfort, Haltbarkeit und Passform Elastische Knöchel und Handgelenke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXXL | Farbe: | Weiß | Art: | Overall | Geschlecht: | Unisex | Brustumfang: | 51.9Zoll | Mit Kapuze: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, pp einwegoverall weiß xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 2097565, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, Alpha Solway, PDS2BHS2200WH5, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |