| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2097612 Herst.-Nr.: 2097612 EAN/GTIN: 5059044243565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 100m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = LSZH
Das gelbe 100 m lange S/FTP-Cat7-Kabel von RS Pro verfügt über einen raucharmen, halogenfreien (LSZH) Außenmantel und eine PE-Schaumstoffisolierung. Er verfügt über eine Stärke von 23 AWG und ein massives blankes Kupferleitermaterial. Das Kabel hat einen minimalen Isolationswiderstand von 5000 MΩ m.Individuelle Abschirmung und Material: Al/Polyester, AL-Folie nach außen Isolationsmaß: 1,30 ±0,05 mm Verdrillende Lagenlänge: -30 mm Kabellänge: -200 mm Max. Betriebsspannung - UL: 300 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | LSZH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, cat7, kat7 100m, 2097612, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, RS PRO, LNA0423APC7LIS139YL100REV1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |