| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097643 Herst.-Nr.: EV33X03A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = EVB-USB7252 Vorgestelltes Gerät = EV33X03A Kit-Name = EVB-USB7252 Evaluation Kit
Die Microchip EV33X03A besteht aus der 4-Port-USB-Gen2-Smart Hub-Evaluierungsplatine USB7252 und EVB-USB7252 ist eine Demonstrations- und Evaluierungsplattform, die die erforderlichen Anforderungen und Schnittstellenoptionen für die Evaluierung des USB7252 bietet, einem 4-Port SuperSpeed+ (SS+) USB Smart Hub TM IC auf einer 4-schichtigen RoHS-konformen Leiterplatte. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Produkt zu verstehen und die Integration des USB7252 in das Design des Benutzers zu beschleunigen. Der EVB-USB7252 ist kompatibel mit der USB 2.0-Hochgeschwindigkeits- (HS), Full-Speed- (FS) und Low-Speed- (LS) USB-Signalisierung. Der EVB-USB7252 ist außerdem kompatibel mit USB 3.2 Gen2 am Upstream-Anschluss und an 3 der Downstream-Anschlüsse einschließlich zwei USB Typ-C-Schnittstellen. Der vierte nachgeschaltete Anschluss unterstützt nur USB2.0. Die EVB-USB7252-Plattform unterstützt auch das Laden von Batterien an allen sechs nachgeschalteten Anschlüssen (max. 10 A) gleichzeitig.LED-Anzeigen für Anschlussleistung, SPI FLASH aktiv, Reset und Reglerausgang Brückenperipheriefunktionen: USB-auf-UART (CDC), USB-auf-I2S TM Audio-Codec, USB-auf-I2C Integrierter SPI-Flash für externe herunterladbare Firmware Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | EVB-USB7252 | Vorgestelltes Gerät: | EV33X03A | Kit-Name: | EVB-USB7252 Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2097643, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EV33X03A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |