Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Power Switch IC 140000000Ω 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097680
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2025-1YM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2097680
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Einschaltwiderstand = 140000000Ω
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Microchip MIC2025-1YM-TR ist ein High-Side-MOSFET-Schalter, der für die allgemeine Stromverteilung optimiert ist, die einen Stromkreisschutz erfordert. Der MIC2025-1YM-TR ist intern strombegrenzt und verfügt über eine thermische Abschaltung, die das Gerät und die Last schützt. Bei einem thermischen Abschaltfehler wird der Ausgang solange abgeschaltet, bis die fehlerhafte Last entfernt wird. Durch Entfernen der Last oder Umschalten des Freigabeeingangs wird der Geräteausgang zurückgesetzt. Beide Geräte verfügen über einen Sanftanlauf-Schaltkreis, der den Einschaltstrom in Anwendungen minimiert, in denen hochkapazitive Lasten eingesetzt werden. Ein Fehlerstatusausgangs-Flag wird bereitgestellt, das bei Überstrom- und thermischen Abschaltbedingungen ausgelöst wird. Der MIC2025-1YM-TR ist im MM8 ® 8-adrigen MSOP und 8-adrigen SOP erhältlich.Kurzschlussschutz mit thermischer Abschaltung Fehlerstatus-Kennzeichen mit 3-ms-Filter eliminiert falsche Behauptungen Logikkompatibler Eingang Sanftanlauf-Schaltung
Weitere Informationen:
Einschaltwiderstand:
140000000Ω
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,60*
1 Tag
4881
1
€ 14,99*
ab € 0,834*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.