Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsstromkreis MIC811MUY-TR, Aktiv-Low SOT-143 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097716
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC811MUY-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2097716
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Aktiv-Low
Gehäusegröße = SOT-143
Pinanzahl = 4
Überwachungsspannung min. = 4.38V

Der Microchip MIC811MUY-TR ist ein preiswerter Mikroprozessor-Überwachungskreis, der Netzteile in mikroprozessorbasierten Systemen überwacht. Die Funktion dieses Geräts besteht darin, einen Reset durchzuführen, wenn entweder das Netzteil unter einen festgelegten Reset-Schwellenwert fällt oder /MR zwangsweise niedrig ist. Der MIC811MUY-TR hat einen aktiven niedrigen Ausgang. Der Reset-Ausgang bleibt mindestens 140 ms lang erhalten, nachdem der VCC den vorgesehenen Reset-Schwellenwert überschritten hat. Mit einer Push-Pull-Ausgangsstufe benötigt der MIC811 keinen Pull-Up-Widerstand am Ausgang. Der MIC811MUY-TR wird in einem 4-poligen SOT-143-Gehäuse geliefert.Präzisions-Spannungsüberwachung für 3-V-, 3,3-V- oder 5-V-Netzteile 140 ms minimale Reset-Impulsdauer verfügbar Manueller Rückstellungseingang Erhältlich im 4-poligen SOT-143-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Aktiv-Low
Gehäusegröße:
SOT-143
Pinanzahl:
4
Überwachungsspannung min.:
4.38V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,43439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.469,04*
€ 1.748,1576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.457,55*
€ 1.734,4845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.396,26*
€ 1.661,5494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.356,03*
€ 1.613,6757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.303,17*
€ 1.550,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.