Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions G11193 Fotodiode IR 1550nm InGaAs, SMD 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097967
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-G11193-02R-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1550nm
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = InGaAs
Wellenlänge min. = 900nm
Wellenlänge max. = 1700nm
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Höhe über Panel = 3.85mm
Serie = G11193

Intelligent LED Solutions, 1 LED PowerStar mit 1 Hamamatsu-Emitter-LED in 5 mm x 4 mm in der Nähe von IR-Emitter, mit einer Wavelength von 1550 nm. Lieferung standardmäßig mit 200-mm-Drähten.Kleines SMD-Gehäuse (SMD-Gerät) von Hamamatsu Rauscharm, niedriger Dunkelstrom Größe (L x B x H): 20 mm x 20 mm x 3,85 mm
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1550nm
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
InGaAs
Wellenlänge min.:
900nm
Wellenlänge max.:
1700nm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Höhe über Panel:
3.85mm
Serie:
G11193
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir emitter, 2097967, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Intelligent LED Solutions, ILHG1119302RSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.