Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions K12729 Fotodiode IR 1550nm InGaAs, SMD 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097968
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-K12729-010K-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1550nm
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = InGaAs
Wellenlänge min. = 900nm
Wellenlänge max. = 2550nm
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Höhe über Panel = 3.85mm
Spitzenphotosensibilität = 0.95A/W
Serie = K12729KΩ

Intelligent LED Solutions, 1 6,6x8,0 mm zweifache Fotodiode LED PowerStar, 1,7 μm und 2,5 μm. Es ist ein zweifarbiger Detektor in einem kompakten Keramikgehäuse, der einen großen Spektralbereich abdeckt.200-mm-Drähte Hochwertige LED von Hamamatsu Größe (L x B x H): 20 mm x 20 mm x 3,85 mm Unterstützt Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1550nm
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
InGaAs
Wellenlänge min.:
900nm
Wellenlänge max.:
2550nm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Höhe über Panel:
3.85mm
Spitzenphotosensibilität:
0.95A/W
Serie:
K12729KΩ
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir emitter, 2097968, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Intelligent LED Solutions, ILHK12729010KSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,90*
€ 1.761,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,74*
€ 1.734,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,48*
€ 1.624,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,72*
€ 1.601,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,96*
€ 1.571,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.