Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 3-adrig Blau x 16 mm², 100m, 450 V, 750 V, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2098002
EAN/GTIN:
     5059044235225
Suchbegriffe:
H07VVH6
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Blau
Länge = 100m
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 450 V, 750 V
Europaweit harmonisierter Code = H07VVH6-F
Litzenzahl = 116°C

RS Pro Tauchpumpenkabel, 16 mm, 100 Wir stellen vor: Tauchfähige Pumpenkabel von RS Pro, eine Serie von hochwertigen, Durable und flexiblen Kabeln, die speziell für den Einsatz in rauen Unterwasserumgebungen entwickelt wurden, in denen sich der Einbauort befinden kann. Dieses Pumpenkabel verfügt über eine Multicore Bauweise und ist somit perfekt für Anwendungen, bei denen mehrere Adern verdrahtet werden müssen, während sie gleichzeitig organisiert und sicher sind. Die Litzen sind in einer Durable-PVC-Ummantelung mit PVC-Isolierung untergebracht, die ausgezeichneten Schutz und Zuverlässigkeit bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung bietet. Die elektrischen Tauchkabel von RS Pro bestehen aus hochwertigem massivem Kupferleiter und wurden speziell für den Einsatz mit elektrischen Tauchpumpen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile 3-adriges Kabel sind blau, schwarz und braun Speziell für den Einsatz mit elektrischen Tauchpumpen entwickelt Kann in Salz oder Süßwasser verwendet werden Bietet eine Nennspannung von bis zu 750 V. Temperaturbereich von -5 °C bis +70 °C für verschiedene Umgebungen Für Ihre Verkabelung Hochwertiger flexibler Kupferleiter Durable PVC-Ummantelung mit PVC-Isolierung bietet ausgezeichnete Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Schutz, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kabel in einer Vielzahl von elektrischen Umgebungen installieren können Leistungsstarke, flexible Flachkabel für Kontrolle und Technik Präzision Anwendungen Das Tauchpumpenkabel wurde speziell für die Arbeit mit Tauchpumpen entwickelt, indem es die Pumpen mit Strom versorgt. Es kann entweder in frischem oder Salzwasser verwendet werden, direkt vergraben oder in gut gespritzten Gussteilen. Das Pumpenkabel ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von verschiedenen Umgebungen und kann daher sowohl in privaten als auch in industriellen Anwendungen verwendet werden. Pumpenkabel sind überall dort zu finden, wo eine Tauchpumpe vorhanden ist Kann verwendet werden wie z. B. Abwasserindustrie Ölindustrie Tiefes Bohrgut Bewässerungssysteme Bohrloch-Bohren Normen En 50214 En 60228 En/IEC 60332-1-2 Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Blau
Länge:
100m
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
450 V, 750 V
Europaweit harmonisierter Code:
H07VVH6-F
Litzenzahl:
116°C
Weitere Suchbegriffe: 2098002, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, 86900342, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 18,84*
€ 22,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 17,88*
€ 21,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 17,67*
€ 21,03
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 17,57*
€ 20,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.