Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Bourns AV Varistor, 10nF, 24V, 14V ac, 0.3J, Metall / 10A, 2000A max., 2220 Gehäuse, 1.4mm, L. 5.7mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2098080
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
AV14K2220122NIR1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 24V
Wechselspannung max. = 14V ac
Gleichspannung max. = 16V dc
Klemm-Spannung = 40V
Klemm-Strom = 10A
Energie = 0.3J
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 10nF
Länge = 5.7mm
Stärke = 1.4mm
Gehäuse-Form = 2220
Die Varistoren der Serie AV von Bourns Electronics bieten eine ausgezeichnete transiente Energieverteilung. AV-Varistoren benötigen deutlich weniger Platz und Polsterfläche als Silizium-TVS-Dioden und bieten dem Entwickler eine größere Flexibilität beim Leiterplattenlayout.Nicht-Kunststoffbeschichtung für bessere Entflammbarkeitsklasse Breites Spektrum an Strom- und Energiehandhabung Fähigkeiten
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
24V
Wechselspannung max.:
14V ac
Gleichspannung max.:
16V dc
Klemm-Spannung:
40V
Klemm-Strom:
10A
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
10nF
Länge:
5.7mm
Stärke:
1.4mm
Gehäuse-Form:
2220
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
2098080
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Bourns
,
AV14K2220122NIR1
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen