Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AV Varistor, 1.65nF, 22V, 20V ac, 0.3J, Metall / 2.5A, 2000A max., 1210 Gehäuse, 1.3mm, L. 3.2mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098094
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV20K1210401NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 22V
Wechselspannung max. = 20V ac
Gleichspannung max. = 26V dc
Klemm-Spannung = 54V
Klemm-Strom = 2.5A
Energie = 0.3J
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 1.65nF
Länge = 3.2mm
Stärke = 1.3mm
Gehäuse-Form = 1210

Die Varistoren der Serie AV von Bourns Electronics bieten eine ausgezeichnete transiente Energieverteilung. AV-Varistoren benötigen deutlich weniger Platz und Polsterfläche als Silizium-TVS-Dioden und bieten dem Entwickler eine größere Flexibilität beim Leiterplattenlayout.Nicht-Kunststoffbeschichtung für bessere Entflammbarkeitsklasse Breites Spektrum an Strom- und Energiehandhabung Fähigkeiten
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
22V
Wechselspannung max.:
20V ac
Gleichspannung max.:
26V dc
Klemm-Spannung:
54V
Klemm-Strom:
2.5A
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
1.65nF
Länge:
3.2mm
Stärke:
1.3mm
Gehäuse-Form:
1210
Weitere Suchbegriffe: 2098094, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV20K1210401NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
695
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,37*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.