Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Bourns AV Varistor, 1.1nF, 47V, 30V ac, 0.3J, Metall / 2.5A, 2000A max., 1210 Gehäuse, 1.3mm, L. 3.2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2098103
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
AV30K1210401NIR1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 47V
Wechselspannung max. = 30V ac
Gleichspannung max. = 34V dc
Klemm-Spannung = 77V
Klemm-Strom = 2.5A
Material = MetallJ
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 1.1nF
Länge = 3.2mm
Stärke = 1.3mm
Gehäuse-Form = 1210
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
47V
Wechselspannung max.:
30V ac
Gleichspannung max.:
34V dc
Klemm-Spannung:
77V
Klemm-Strom:
2.5A
Material:
MetallJ
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
1.1nF
Länge:
3.2mm
Stärke:
1.3mm
Gehäuse-Form:
1210
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
2098103
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Bourns
,
AV30K1210401NIR1
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen