| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2098126 Herst.-Nr.: VS-C20ET07T-M3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Typ = THT Gehäusegröße = 2 L TO-220AC Dauer-Durchlassstrom max. = 20A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = SiC-Schottky Pinanzahl = 3 Diodentechnologie = SiC-Schottky
Die Vishay 650-V-SiC-PIN-Schottky-Diode mit Durchlassstrom von 20 A.Majory-Trägerdiode mit Schottky-Technologie auf SiC-Breitband Spaltmaterial Positiver VF-Temperaturkoeffizient für einfache Parallelschaltung Praktisch kein Rückgewinnungsschwanz und keine Schaltverluste Temperaturinvariantes Schaltverhalten Maximale Betriebstemperatur von 175 °C am Übergang MPS-Struktur für hohe Robustheit gegenüber Überstrom-Überspannungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | 2 L TO-220AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 20A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 650V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | SiC-Schottky | Pinanzahl: | 3 | Diodentechnologie: | SiC-Schottky |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2098126, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSC20ET07TM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |