Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Schutzlack transparent 55 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2098140
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     422C-55ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 55 ml
Farbe = transparent

Die mg Chemicals 422C-55ML ist eine 1-teilige, acryl-Silikon-Mischung aus gleichmäßiger Beschichtung, die zu einer Durable aushärtet, Flexible und glatte Oberfläche Es ist leicht aufzutragen und kann in nur 10 Minuten gehandhabt werden. Es kann mit geeigneten Abisolierern entfernt oder zur Reparatur oder Nacharbeit durchgelötet werden. 422C wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen sowohl eine hohe Betriebstemperatur als auch Flexibilität erforderlich sind Komponenten während des Thermozyklus, wodurch sie ideal für Anwendungen mit einem großen Temperaturbereich sind. Sie bieten starken Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion, Pilz, Schmutz, Staub, Thermoschock, Kurzschlüsse, Hochspannungslichtbögen und statische EntladungMaximale Betriebstemperatur: 200 °C. Fluoresziert unter UV-A-Licht Validiert für selektive Roboterbeschichtungsgeräte Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
55 ml
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, acryl schutzlack, 2098140, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, MG Chemicals, 422C55ML, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.