Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D15SUB/S/S Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig / Sub-D, 15-polig, 1m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098162
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305606
EAN/GTIN:
     4046356011945
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
SVGA-Kabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig
Länge = 1m
Mantelfarbe = Grau
Serie = CABLE-D15SUB/S/S

Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 15 Positionen mit einer Länge von 1 Meter.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. D-SUB-Stiftleiste auf beiden Seiten Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie IIDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
Sub-D, 15-polig
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
CABLE-D15SUB/S/S
Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, d-sub kabel, stiftleiste 1x15pol, 2098162, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2305606, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,39*
€ 33,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,32*
€ 33,58*
€ 5,46*
ab € 30,43*
€ 34,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,07*
€ 35,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,18*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.