Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0 Serielles Kabel / 37-polig, D-Sub Buchse / offenes Ende, 1m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098190
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926234
EAN/GTIN:
     4046356548038
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel
Steckverbinder 1 = 37-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 1m
Mantelfarbe = Grau
Serie = 25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0

Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 37 Positionen mit einer Länge von 1 Meter. Die Drähte sind markiert und mit Aderendhülsen ausgestattet.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie IIDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
37-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 2098190, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2926234, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,25*
€ 70,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,08*
€ 73,32*
€ 5,46*
ab € 65,94*
€ 73,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,47*
€ 75,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 105,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.