Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro One Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 7-polig / 1-reihig Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098310
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     205979-2071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2098310
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 7
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = Micro One
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
Micro One
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,00*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,00*
€ 279,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,00*
€ 243,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 190,00*
€ 226,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.