Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi M18 Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 8 mm PNP & NPN IO-LINK 10 → 40 V dc, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098566
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18EAF08BPM1IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP & NPN IO-LINK
Erfassungsbereich = 8 mm
IP Schutzart = IP67, IP68, IP69K
Länge = 85mm

Die kapazitiven Näherungssensoren von Carlo Gavazzi kombinieren die Vorteile des IO-Link-Standards, der den Zugriff auf detaillierte Informationen, Advanced Funktionalität und Flexibilität ermöglicht. Das IO-Link-System bietet erhebliche Vorteile wie verbesserte Datenverfügbarkeit und -fähigkeit, Fernkonfiguration und automatische Parametereinstellungen, Advanced Diagnostics, vereinfachte Installation und einfachen Sensoraustausch.Bündiger Anschluss Erhältlich als Steckerausführung Erfassungsreichweite: 8 mm Edelstahlgehäuse Datenverfügbarkeit bis zur Feldebene Automatische Parametereinstellung
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP & NPN IO-LINK
Erfassungsbereich:
8 mm
IP Schutzart:
IP67, IP68, IP69K
Länge:
85mm
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Sensorgehäuse, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, 2098566, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, CA18EAF08BPM1IO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,31*
€ 127,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 132,51*
€ 6,90*
ab € 105,16*
€ 142,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.