| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098586 Herst.-Nr.: DEA71DM24A003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektrische Phasen = 1, 3 Montage Typ = DIN-Hutschiene Serie = DEA71 Abmessungen = 67.7 x 35.5 x 81mm
Das Carlo Gavazzi Erdschlussüberwachungsrelais ist ein modulares Fehlerstromrelais, das in Verbindung mit dem MCB und dem CT Schutz vor möglichen Risiken bietet, die durch Isolierungs- oder Erdschlussfehler entstehen, indem es das Netz bei fehlerhaften Lasten oder Leitungen unterbricht. Der Sollwert des Leckstroms ist werkseitig auf 30 mA oder 300 mA eingestellt und kann nicht eingestellt werden. Das Gerät ist mit zwei Umschaltrelaisausgängen ausgestattet. Ein Ausgang löst bei 60 % des Fehlerstrom-Sollwerts aus und warnt den Benutzer, der andere Ausgang wird verwendet, um das System abzuschalten, um Unfälle zu vermeiden.Messbereich: 30 mA Fester Auslösepegel, einfache Einrichtung ″Plugs Play″ Sicherheit für Fehlauslösung Remote-R/T-Taste DIN-Hutschienenmontage Weitere Informationen: | | Elektrische Phasen: | 1, 3 | Montage Typ: | DIN-Hutschiene | Serie: | DEA71 | Abmessungen: | 67.7 x 35.5 x 81mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais, 2098586, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DEA71DM24A003, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,93* | € 122,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 93,25* | € 126,98* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,98* | € 146,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|