Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF / 63V dc, Ø 30mm x 35mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098635
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231C8478M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 x 35mm
Länge = 35mm
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 x 35mm
Länge:
35mm
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, alu elko epcos, 2098635, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231C8478M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.