Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33000μF, Ø 76.9mm x 105.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098659
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B9339M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33000µF
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.9 x 105.7mm
Länge = 105.7mm
Durchmesser = 76.9mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 31.7mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
33000µF
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.9 x 105.7mm
Länge:
105.7mm
Durchmesser:
76.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
31.7mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, elektrolytkondensator schraubmontage, 2098659, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41456B9339M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.