Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F, Ø 64.3mm x 105.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098662
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41458B7100M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 0.1F
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 64.3 x 105.7mm
Länge = 105.7mm
Durchmesser = 64.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 28.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.1F
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
64.3 x 105.7mm
Länge:
105.7mm
Durchmesser:
64.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, elektrolytkondensator 0,1f, 2098662, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41458B7100M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.