Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF / 450V dc, Ø 35mm x 55mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098667
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43541A5567M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 55mm
Länge = 55mm
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm

Der EPCOS-Kondensator Aluminium Snap In 560uF mit 450 V PVC STD Terminal ist 6,3RoHS-konform Produkt mit hohem CV-Wert, kompakt Optimierter interner Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 55mm
Länge:
55mm
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 560uf 450v, alu elko, alu elko epcos, 2098667, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43541A5567M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 7,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,2702*
€ 640,54154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,0704*
€ 583,18378
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 469,65*
€ 558,8835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 461,52*
€ 549,2088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,76*
€ 535,2144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 420,75*
€ 500,6925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.