Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 390μF / 450V dc, Ø 35mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098679
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43545B5397M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 390µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 45mm
Länge = 45mm
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
390µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 45mm
Länge:
45mm
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, 2098679, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43545B5397M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.