Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 450V dc, Ø 35mm x 55mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098688
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43630A5108M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 55 x 35mm
Länge = 55mm
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
55 x 35mm
Länge:
55mm
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 450 volt 1000µf, alu elko, alu elko epcos, 2098688, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43630A5108M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.