Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF / 400V dc, Ø 30mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098699
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43642A9687M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 x 50mm
Länge = 50mm
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 x 50mm
Länge:
50mm
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 400 vdc, 2098699, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43642A9687M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 7,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,6304*
€ 837,32018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 689,56*
€ 820,5764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,2904*
€ 796,45558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,74*
€ 775,5706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 618,08*
€ 735,5152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.