Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF / 450V dc, Ø 22mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098704
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644A5686M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 x 25mm
Länge = 25mm
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm

Der EPCOS-Kondensator mit Snap-In-Aluminiumfunktion 68uF erforderlich, 450 V. Es verfügt über eine PVC-STD 6,3-mm-Terminal.Hohes Brummstromvermögen RoHS-konform Lange Standzeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 x 25mm
Länge:
25mm
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko epcos, 2098704, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43644A5686M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.