| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2099083 Herst.-Nr.: 2099083 EAN/GTIN: 5059044245538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Weiß Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 50V dc / 250V ac Drucktastentyp = Eckig IP Schutzart = IP 67 Herst.-Teile-Nr. = PAS6D1M1CES1-5
1-poliger Miniatur-Druckschalter von RS ProRS Pro ist stolz darauf, eine Serie von kostengünstigen, abgedichteten, 1-poligen (Aus-(MOM)-Drucktastenschaltern vorzustellen. Sie wurden für die Frontplattenmontage entwickelt, bieten eine besondere Leistung und haben ein glattes Aussehen. Es handelt sich um Subminiatur-Drucktastenschalter mit Tastschalterbetrieb, 1-poliger Ein/Aus-Schalter, einem ausgezeichneten Mechanismus für die Maschinensteuerung oder eine Prozessaktivierung. Die Kappen sind in mehreren Farben erhältlich, aus hochwertigem Polyamid 6/6 mit vergoldetem versilbertem Kontakt.Was ist SPST?• SPST bedeutet einpolig, einstufbar. Der Schalter steuert einen Stromkreis mit einer ″Ein″-Stellung.Eigenschaften und Vorteile• Tastenart: Quadratische/flache Kappe • Nicht beleuchtet • Material: Polyamid 6/6 • Verschiedene Farbtasten verfügbar • Gewinde: M12 x 0,75 • Druckschalterbetrieb: Aus-(MOM)Technische Daten• Serie: Pas6D1M1 • Betätigungskraft: 2N - 5N • Kontaktprellen: 10 ms • Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen • Löten: Max. 350 °C für 5 Sekunden • Betriebstemperatur: -30 °C bis 85 °C. • Nennspannung: 50 V dc / 250 V ac • IP67Hardware• Sicherungsmutter und O-RingRS Pro SPST, Subminiatur-Drucktastenschalteroptionen• Weißer Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9083 () • Schwarzes Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9085 () • Rotes Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9087 () • Orange Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9089 () • Gelber Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9091 () • Grünes Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9093 () • Blaues Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9097 () AnwendungenTypische Anwendungen für diesen Subminiatur-Druckschalter sind:• Messeinrichtungen • Telekommunikation • Netzwerke • Tragbare GeräteFührungenBesuchen Sie unsere vollständige Anleitung für Drucktastenschalter, um Ihre idealen Lösungen zu finden.Warum würden Sie sich für RS Pro für Druckschalter entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13.6mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Weiß | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 50V dc / 250V ac | Drucktastentyp: | Eckig | IP Schutzart: | IP 67 | Herst.-Teile-Nr.: | PAS6D1M1CES1-5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2099083, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS6D1M1CES15, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |