Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 50V dc / 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2099091
EAN/GTIN:
     5059044245576
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
rs pro drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Gelb
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 50V dc / 250V ac
Drucktastentyp = Eckig
IP Schutzart = IP 67
Herst.-Teile-Nr. = PAS6D1M1CES5-5

1-poliger Miniatur-Druckschalter von RS ProRS Pro ist stolz darauf, eine Serie von kostengünstigen, abgedichteten, 1-poligen (Aus-(MOM)-Drucktastenschaltern vorzustellen. Sie wurden für die Frontplattenmontage entwickelt, bieten eine besondere Leistung und haben ein glattes Aussehen. Es handelt sich um Subminiatur-Drucktastenschalter mit Tastschalterbetrieb, 1-poliger Ein/Aus-Schalter, einem ausgezeichneten Mechanismus für die Maschinensteuerung oder eine Prozessaktivierung. Die Kappen sind in mehreren Farben erhältlich, aus hochwertigem Polyamid 6/6 mit vergoldetem versilbertem Kontakt.Was ist SPST?• SPST bedeutet einpolig, einstufbar. Der Schalter steuert einen Stromkreis mit einer ″Ein″-Stellung.Eigenschaften und Vorteile• Tastenart: Quadratische/flache Kappe• Nicht beleuchtet• Material: Polyamid 6/6• Verschiedene Farbtasten verfügbar• Gewinde: M12 x 0,75• Druckschalterbetrieb: Aus-(MOM)Technische Daten• Serie: Pas6D1M1• Betätigungskraft: 2N - 5N• Kontaktprellen: 10 ms• Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen• Löten: Max. 350 °C für 5 Sekunden• Betriebstemperatur: -30 °C bis 85 °C.• Nennspannung: 50 V dc / 250 V ac• IP67Hardware• Sicherungsmutter und O-RingRS Pro SPST, Subminiatur-Drucktastenschalteroptionen• Weißer Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9083 () • Schwarzes Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9085 () • Rotes Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9087 () • Orange Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9089 () • Gelber Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9091 () • Grünes Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9093 () • Blaues Betätigungselement; RS Best.-Nr. 209-9097 () AnwendungenTypische Anwendungen für diesen Subminiatur-Druckschalter sind:• Messeinrichtungen• Telekommunikation• Netzwerke• Tragbare GeräteFührungenBesuchen Sie unsere vollständige Anleitung für Drucktastenschalter, um Ihre idealen Lösungen zu finden.Warum würden Sie sich für RS Pro für Druckschalter entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Gelb
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
50V dc / 250V ac
Drucktastentyp:
Eckig
IP Schutzart:
IP 67
Herst.-Teile-Nr.:
PAS6D1M1CES5-5
Weitere Suchbegriffe: 2099091, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS6D1M1CES55, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.