| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099345 Herst.-Nr.: 2099345 EAN/GTIN: 5059044240533 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Neutral-Ein Kontaktnennstrom = 5 A Montageart = THT Anschlussart = THT gewinkelt IP Schutzart = IP 67 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Verchromtes Messing Kontaktmaterial = GoldmΩ
Die abgedichteten Miniatur-Kippschalter von RS Pro erfüllen die IP67-Standards und die Kontaktbelastbarkeit bis zu 5 A. Es bietet eine Vielzahl von Schaltfunktionen wie SPDT, DPDT, 3PDT und mehr. Es verfügt über eine wasserdichte Abdichtung, um zu verhindern, dass Staub beim Löten in das Innere gelangt. Betriebstemperaturbereich zwischen -40? Und 85?. Buchse und Isolator erfüllen die Norm UL94V-0 von Nylon.Edelstahl-Schalterhalter 30000 mechanische Lebensdauer des Schaltzyklus Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Neutral-Ein | Kontaktnennstrom: | 5 A | Montageart: | THT | Anschlussart: | THT gewinkelt | IP Schutzart: | IP 67 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Kontaktmaterial: | GoldmΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2099345, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 1AS1T1B04M60RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |