Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Feinsicherung T / 40A 10 x 38mm 800V Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099425
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.2054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 40A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 800V
Gehäusematerial = Keramik
Sicherung Standard = EV-Sicherung
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
800V
Gehäusematerial:
Keramik
Sicherung Standard:
EV-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 2099425, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 80202054, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 76,19*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 133,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,59*
€ 158,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,21*
€ 157,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,66*
€ 150,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,92*
€ 135,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.