Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betaduct 1047 Verdrahtungskanal Grau, 37,5 mm x 75mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099740
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10470034Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 37,5 mm
Tiefe = 75mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Serie = 1047

Der Kabelkanal Betaduct aus grauem PVC mit geschlossenem Schlitz ist leicht und selbstverlöschend mit ausgezeichneten Steifigkeits- und Leistungsmerkmalen. It used PVC material and has good weather resistance. It has 37.5mm of width and its colour is grey.Break points on fingers and base Secure clip on lid Einfache Installation
Weitere Informationen:
Breite:
37,5 mm
Tiefe:
75mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Serie:
1047
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, 2099740, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Beta Duct, 10470034Y, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 159,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 186,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,33*
€ 189,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,86*
€ 179,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,36*
€ 167,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,05*
€ 146,43
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 15,38125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.