Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Vertikal, 120V 1A max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099920
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1445-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
assemtech neigungsschalter
neigungsschalter
Einbaulage = Vertikal
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 120V

Der Assemtech Mercury Free Tip Over Switch.Verzinnt Kontaktwiderstand: Max. 3 Ohm
Weitere Informationen:
Einbaulage:
Vertikal
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
120V
Weitere Suchbegriffe: 2099920, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW14450, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.