Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Steckverbinder Gerade 7-polig, 250 V / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2100205
EAN/GTIN:
     5059044240946
Suchbegriffe:
2100205
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Serie = DP1607PANY

RS Pro DIN-Steckverbinder für Kabelmontage - StandardWenn Sie nach Kabelsteckverbindern suchen, dann sollten Sie RS Pro für alle Ihre DIN-Steckverbinderlösungen in Betracht ziehen. Wir freuen uns, diese ausgezeichnete Serie von hochwertigen DIN-Steckverbindern für Kabelmontage mit Außengewinde vorzustellen. Bei der Inspektion werden sie aus Top-quality-Material mit einem erstklassigen Gefühl hergestellt. Diese Steckverbinder bieten ein Schraubverriegelungssystem, das nach dem Anschluss an eine Buchse für die Tafel- oder Chassismontage nicht versehentlich getrennt wird, was sie perfekt für eine kundenspezifische Anordnung macht.BaugruppeDie Montage mit diesen Steckverbindern ist relativ einfach, Ingenieure oder Heimwerker können diesen Prozess durchführen. Der Prozess umfasst: Demontage des Steckverbinders zur Lokalisierung der Terminal Pins, Löten der Kabel, Sichern des Kabels und Wiederzusammenbau der Teile. Die Schönheit dieser DIN-Steckverbinder ist, dass sie mit verschiedenen Polzahlen erhältlich sind, Sie können Ihre eigenen kundenspezifischen Kabellängen für Ihre Anwendung erstellen und sie bieten eine lange Lebensdauer.Warum benötigen Sie einen DIN-Steckverbinder?Diese runden DIN-Steckverbinder sind perfekt zum Austausch alter, beschädigter Steckverbinder-Buchsen oder zur Herstellung Custom Connector Stecker für ein Audiosystem. Diese DIN-Steckverbinder sind mit Buchsen für Frontplattenmontage und Chassismontage kompatibel und eignen sich hervorragend für Audiosignale, serielle und Daten.Eigenschaften und Vorteile• Montageart: Kabelmontage• Steckverbindergröße: Standard• Polzahl: 3,5,7,8 und 12• Anschlussmethode: Lot• Gehäuseausrichtung: Gerade• Steckverbindertyp: DIN-Stecker• SchraubverriegelungWerkstoffe• Gehäusehalter: Zinklegierung vernickelt• Kabelhalter: Stahl vernickelt• Schraubkappe: Messing vernickelt• Gehäuse: PA6• Anschlussklemmen: MessingTechnische Daten• Nennstrom: 3 A oder 5 A.• Nennspannung: 60 V oder 250 V• IP-Schutzart: IP40RS Pro Kabelmontage-Optionen für DIN-Steckverbinder• 3-polig, Standard; RS Best.-Nr. 210-0193 () • 5-polig, Standard; RS Best.-Nr. 210-0200 () • 7-polig, Standard; RS Best.-Nr. 210-0205 () • 8-polig, Standard; RS Best.-Nr. 210-0209 () • 12-polig, Standard; RS Best.-Nr. 210-0212 () AnwendungenSteuerungstechnikAutomatisierungstechnologieMedizintechnische MesstechnikElektronische AudiogeräteWarum würden Sie sich für RS Pro für DIN-Steckverbinder entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Serie:
DP1607PANY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.