Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight B2961B Sourcemeter 31,8 W, 100 nV →210 V / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100289
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     B2961B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = B2961B
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = 100 nV →210 V
Quellenstrombereich = 3 A
Ausgangsleistung = 31,8 W

Die 6,5-stellige Low-Noise-Stromquelle Keysight B2961B ist eine neue Tischnetzteil-/Stromquelle mit revolutionärer Funktionalität und Funktionen, die bisher nicht verfügbar waren. Zu den einzigartigen Merkmalen gehören bipolare Stromquellen und -absenkung, eine programmierbare Ausgangswiderstandsfunktion und ein Zeitbereich-Signalformanzeiger, der von der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) unterstützt wird. Kunden von RS Component, die eines der qualifizierenden Keysight-Produkte kaufen (B2901B, B2902B, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, E36233A, E36234A, E36313A, N6702C und/oder N6705C), ist für ein kostenloses tragbares LCR-Messgerät Keysight U1733C geeignet. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Schadensfall einsenden und Kaufinformationen über ein Webform bereitstellen. Kunden können das kostenlose tragbare LCR-Messgerät U1733C auf www.Keysight.com/find/FreeLCRPromo 90 Tage nach Ablauf der Aktion (31-März-2022) beanspruchen, sofern die entsprechenden Produkte innerhalb des Aktionszeitraums vom 15. April 2021 bis 31. Dezember 2021 erworben wurden. Keysight prüft den Kauf (d. H. Neue qualifizierende Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums, SN usw. gekauft wurden) und organisiert den Versand an den Kunden. Die typische Bearbeitungszeit des kostenlosen tragbaren LCR-Messgeräts U1733C beträgt 7 Tage, nachdem der Anspruch geprüft und genehmigt wurde. Bei großen Ansprüchen (mehr als 30 Ansprüche) kommuniziert Keysight mit Kunden den Lieferdatum. Angebot nur in UK- und EU-Ländern erhältlich. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Keysight-Website.Klassenbeste 6,5-stellige Auflösung (min. 100 nV/10 fA) Großer bipolarer (4-Quadrant) Spannungs-/Strombereich (210 V/3 A DC, 10,5 A Impuls) Extrem rauscharmer Filter (10 μV eff, 1 nV/ einschl. Hz bei 10 kHz) Intuitive grafische Benutzeroberfläche mit breiter 4,3-Zoll-Co
Weitere Informationen:
Serie:
B2961B
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
100 nV →210 V
Quellenstrombereich:
3 A
Ausgangsleistung:
31,8 W
Weitere Suchbegriffe: 2100289, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Sourcemeter, Keysight Technologies, B2961B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Source Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7.998,72*
€ 8.261,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 9.660,83*
€ 10.227,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.227,12*
€ 12.170,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.176,85*
€ 12.110,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.002,36*
€ 11.902,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.660,83*
€ 11.496,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.