Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

chainflex CF130.UL Steuerkabel, 5-adrig x 0,75 mm² Grau / 14 A, 10m, 18 AWG ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100332
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF130.07.05.UL (10m)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = chainflex CF130.UL
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 10m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 7mm
Mantelmaterial = PVC
Bewehrt = Nein°C

Die igus Chauflex Kabel von igus wurden mit einer einzigen Botschaft entwickelt: ″Kosten, Lebensdauer″. Mit unserem TPE-Mantelmaterial bieten wir Produkte, die sehr anspruchsvollen Anwendungen mit sehr hoher Abriebfestigkeit standhalten und gleichzeitig ausgezeichnete Schutzstufen bei rauen chemischen und ölbasierten Umgebungen bieten. Unser patentiertes Bündeldesign sorgt für kleine Biegeradiuszahlen, die Chainflex Kabel ideal für den Einsatz in echain (Kabelträger), flexiblen und festen Anwendungen machen.Kleine Biegeradien, ideal für platzsparende Installation Patentiertes Kern-gebündeltes Design für eine lange Lebensdauer in Dynamische Anwendungen Ölbeständige Klasse 4, die fast unbegrenztes Öl unterstützt + Bioölbeständigkeit Niedriger abgewinkelter Geflechtschirm, optimiert für den Einsatz bei durchgängigem Biegen Anwendungen Ausgelegt für 300/500 V für den Einsatz in Steuerkabelanwendungen Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +100 °C je nach Anwendung Typ Garantierte Lebensdauer für den Einsatz in echains, minimiert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten Langer Weg für zuverlässigen Einsatz bis zu 400 m in Echains ®CF130.UL wurde für Anwendungen mit mittlerer Beanspruchung ohne Einfluss von Ölen entwickelt. Vorzugsweise für den Einsatz in Innenräumen oder für Außenanwendungen bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Holz-/Steinverarbeitung, Verpackungsindustrie, Versorgungssysteme, Handhabung, Einstellgeräte.Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1. Silikonfrei nach PV 3.10.7 - Status 1992. UL/CSA-Ausführung 10493 und 20200. NFPA gemäß NFPA 79-2018, Kapitel 12.9. RoHS-II (bleifrei) nach 2011/65/EC. Reinraum gemäß ISO-Klasse 1. CE nach 2014/35/EU. Hinweis Chauflex ® -Garantie, jetzt von UL geprüft - alle flexiblen igus-Kabel werden in unserem 2.750 m langen Labor mit zuverlässigen Spezialgeräten gründlich getestet, bei denen über 600 Tests gleichzeitig laufen, um unsere 36-monatige Garantie sicher zu stellen.
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF130.UL
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
10m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
7mm
Mantelmaterial:
PVC
Bewehrt:
Nein°C
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 5g0,75, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 2100332, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1300705UL(10m), Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.