Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

chainflex CFBUS Datenkabel, 8-adrig x 0,15 mm² Violett / 2,5 A, 50m, 26 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100501
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.045 (50m)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = chainflex CFBUS
Aderzahl = 8
Leiterquerschnitt = 0,15 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Violett
AWG = 26 AWG
Außendurchmesser = 8.5mm
Mantelmaterial = TPE
Betriebstemperatur min. = -50°C

Die igus Chauflex Kabel von igus wurden mit einer einzigen Botschaft entwickelt: ″Kosten, Lebensdauer″. Mit unserem TPE-Mantelmaterial bieten wir Produkte, die sehr anspruchsvollen Anwendungen mit sehr hoher Abriebfestigkeit standhalten und gleichzeitig ausgezeichnete Schutzstufen bei rauen chemischen und ölbasierten Umgebungen bieten. Unser patentiertes Bündeldesign sorgt für kleine Biegeradiuszahlen, die Chainflex Kabel ideal für den Einsatz in echain (Kabelträger), flexiblen und festen Anwendungen machen.Kleine Biegeradien, ideal für platzsparende Installation Patentiertes Kern-gebündeltes Design für eine lange Lebensdauer in Dynamische Anwendungen Ölbeständige Klasse 4, die fast unbegrenztes Öl unterstützt + Bioölbeständigkeit Niedriger abgewinkelter Geflechtschirm, optimiert für den Einsatz bei durchgängigem Biegen Anwendungen Ausgelegt für 300/500 V für den Einsatz in Steuerkabelanwendungen Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +100 °C je nach Anwendung Typ Garantierte Lebensdauer für den Einsatz in echains, minimiert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten Langer Weg für zuverlässigen Einsatz bis zu 400 m in Echains ®Buskabel werden verwendet, um die sichere und zuverlässige Datenübertragung zwischen elektrischen Geräten zu gewährleisten, die das dedizierte Bus-Protokoll (Ethernet, CAN-Bus, Profibus/Profinet usw.) unterstützen. Die Kernkonfigurationen variieren und sind so konzipiert, dass sie sich an jedes Bus-Protokoll einschließlich Materialien, Dimensionierung, Farbcodierung und elektrischen Eigenschaften anpassen, und haben eine garantierte elektrische und mechanische Leistung bei Verwendung gemäß der entsprechenden Tabelle ″garantierte Lebensdauer″. CFBUS wurde für extrem schwere Anwendungen entwickelt, unterstützt durch seine nahezu unbegrenzte Beständigkeit gegen Öl und Bioöle. Ideal für den Einsatz in Innen- und Außenanwendungen, unterstützt durch einen Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +100 °C. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Lager- und Rücknahmeeinheiten, Bearbeitungseinheiten/Werkzeugmaschinen, schnelle Handhabung, Reinraum, Halbleitereinschub, Außenkräne, Anwendungen bei niedrigen Temperaturen.Mittlere UV-Beständigkeit. Ölbeständig (gemäß DIN EN 60811-404). Bioölbeständig (nach VDMA 24568). Silikonfrei nach PV 3.10.7 - Status 1992. UL/CSA-Ausführung 1589 und 21371, 11632 und 21218, 10138 und 21235. RoHS-II (bleifrei) nach 2011/65/EC. Reinraum gemäß ISO-Klasse 1. CE nach 2014/35/EU. EtherCAT. CC-Link IE-Feld. PROFINET-Zulassung. Hinweis Chauflex ® -Garantie, jetzt von UL geprüft - alle flexiblen igus-Kabel werden in unserem 2.750 m langen Labor mit zuverlässigen Spezialgeräten gründlich getestet, bei denen über 600 Tests gleichzeitig laufen, um unsere 36-monatige Garantie sicher zu stellen.
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CFBUS
Aderzahl:
8
Leiterquerschnitt:
0,15 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
26 AWG
Außendurchmesser:
8.5mm
Mantelmaterial:
TPE
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 8x0,22, schaltleitung, steuerkabel 50 m, 2100501, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CFBUS045(50m), Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 12,08*
€ 14,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,77*
€ 14,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.