Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF240 Datenkabel, 14-adrig x 0,25 mm² Grau / 5 A, 50m, 24 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100560
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF240.02.14 (50m)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = chainflex CF240
Aderzahl = 14
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 24 AWG
Außendurchmesser = 8mm
Mantelmaterial = PVC
Leiterwiderstand = 79 Ω/km°C

Die igus Chauflex Kabel von igus wurden mit einer einzigen Botschaft entwickelt: ″Kosten, Lebensdauer″. Mit unserem TPE-Mantelmaterial bieten wir Produkte, die sehr anspruchsvollen Anwendungen mit sehr hoher Abriebfestigkeit standhalten und gleichzeitig ausgezeichnete Schutzstufen bei rauen chemischen und ölbasierten Umgebungen bieten. Unser patentiertes Bündeldesign sorgt für kleine Biegeradiuszahlen, die Chainflex Kabel ideal für den Einsatz in echain (Kabelträger), flexiblen und festen Anwendungen machen.Kleine Biegeradien, ideal für platzsparende Installation Patentiertes Kern-gebündeltes Design für eine lange Lebensdauer in Dynamische Anwendungen Ölbeständige Klasse 4, die fast unbegrenztes Öl unterstützt + Bioölbeständigkeit Niedriger abgewinkelter Geflechtschirm, optimiert für den Einsatz bei durchgängigem Biegen Anwendungen Ausgelegt für 300/500 V für den Einsatz in Steuerkabelanwendungen Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +100 °C je nach Anwendung Typ Garantierte Lebensdauer für den Einsatz in echains, minimiert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten Langer Weg für zuverlässigen Einsatz bis zu 400 m in Echains ®Mehrschichtige Datenkabel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen EMV/EMI/Cross Talk ein Problem darstellt und im Vergleich zu einem Twisted-Pair-Datenkabel (TP) eine kostengünstigere Lösung bietet, wenn dieses Leistungsniveau nicht erforderlich ist. Kerngrößenbereiche von 0,14-0,34 mm__LW_AT__2, mit Aderkennzeichnung mit Farbcodierungssystem nach DIN 47100. CF240 wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt, bei denen der Einfluss von Ölen relativ gering ist. Vorzugsweise für den Einsatz in Innenräumen oder für Außenanwendungen bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Lager- und Bergeeinheiten, Hochregallager, Bearbeitungseinheiten, Verpackungsmaschinen, schnelle Handhabung, Innenkrane.Ölbeständig (gemäß DIN EN 50363-4-1). Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1. Silikonfrei nach PV 3.10.7 - Status 1992. UL/CSA-Ausführung 10493 und 2464. NFPA gemäß NFPA 79-2018, Kapitel 12.9. RoHS-II (bleifrei) nach 2011/65/EC. Reinraum gemäß ISO-Klasse 1. CE nach 2014/35/EU. Hinweis Chauflex ® -Garantie, jetzt von UL geprüft - alle flexiblen igus-Kabel werden in unserem 2.750 m langen Labor mit zuverlässigen Spezialgeräten gründlich getestet, bei denen über 600 Tests gleichzeitig laufen, um unsere 36-monatige Garantie sicher zu stellen.
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF240
Aderzahl:
14
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
24 AWG
Außendurchmesser:
8mm
Mantelmaterial:
PVC
Leiterwiderstand:
79 Ω/km°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schleppkettenleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, igus datenkabel, 2100560, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF2400214(50m), Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.