| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2100813 Herst.-Nr.: 704.963.4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Beschriftungsplatte Etikettensymbol = EN ISO 13850 Not-Aus Zur Verwendung mit = Serie 04
Die Beschriftungsplatte der EAO 04-Serie ist in gelber Farbe mit EN ISO 13850-Symbol erhältlich. Diese Platte ist rund in Form eines Durchmessers von 90 mm und einem Montageausschnittdurchmesser von 22,3 mm. Er besteht aus Kunststoff.Eindringen von Staub und Flüssigkeiten Wird auch unter den widrigsten Bedingungen verhindert. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Beschriftungsplatte | Etikettensymbol: | EN ISO 13850 Not-Aus | Zur Verwendung mit: | Serie 04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,64* | € 13,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 9,27* | € 15,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,95* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|