Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Bluetooth Modul, 5.1, 8dBm -95dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100845
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     451-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2100845
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 5.1
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -95dBm

Das Modul der Serie BL654 von Laird Connectivity wurde entwickelt, um OEMs die Aktivierung von Bluetooth Low Energy (BLE) v5.1 und Thread (802.15.4) auf kleine, tragbare, strombewusste Geräte zu erleichtern.Externe oder interne Antennen Mehrere Programmierungsoptionen Smart BASIC AT-Befehlsset Shim oder Nordic SDK in C
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
5.1
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-95dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.