Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 230V ac, Montage-Ø 14mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-210096
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
210096
EAN/GTIN:
5056070961715
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 3mA
Intensität = 50mcd
Länge = 61mm
14-mm-LED-Anzeigen mit Flachsteckanschluss von RS Pro. Eine Serie hochqualitativer LED-Anzeigen von RS Pro. Jede Anzeige verfügt über eine kompakte und robuste Bauweise mit einer 16-mm-Chromeinfassung. Die Anzeigen verfügen über Lötanschlüsse, die eine einfache Installation ermöglichen. Es stehen zahlreiche Farben für unterschiedliche Einsatzzwecke von Signal- oder Warnleuchte bis hin zu reinen Informationsanzeigen zur Verfügung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • 10-mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Verschiedene Wechselspannungen • 16-mm-Chromeinfassung • Langlebigkeit und geringe Leistungsaufnahme. Warum LEDs?. Langlebigkeit und geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch noch verschiedene andere Punkte, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. • Kosten – Da die Verfügbarkeit von LEDs höher ist als die von herkömmlichen Glühlampen oder Meldeleuchte, stellen sie in der Regel die kostengünstigere Lösung dar, sowohl im Einkauf als auch während der Nutzung. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
3mA
Intensität:
50mcd
Länge:
61mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe gelb
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 230v
,
210096
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q14P1BXXY230E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm², 26AWG min
RS Pro
2394256
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen